Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montagelochband gewellt ohne Randlochung

Montagelochband ohne Randlochung Wellenform
MNTGBA-GELO-GEWELLT-LOD4,8MM-B12MM

Art.-Nr. 0972010112

EAN 4053479866932

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montagelochband gewellt ohne Randlochung

Art.-Nr. 0972010112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabel und Leitungen auf Rohbeton
  • In einer praktischen Kunststoff-Abrollbox
Hinweis

Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abhängungen (z.B. Rohre, Lüftungskanäle)

Breite

12 mm

Materialstärke

0,7 mm

Lochdurchmesser

4,8 mm

Lochabstand

14 mm

Belastung Kraft max.

800 N

Werkstoff

Stahlfeinblech, 1.0226

Länge

10 m

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Idealschere

BLSHER-RECHTS-L260MM

Hebelübersetzte Blechschere für Durchlauf- und Figurenschnitte
Idealschere

BLSHER-LINKS-L260MM

Hebelübersetzte Blechschere für Durchlauf- und Figurenschnitte
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handeinschlagbolzen mit großem Kragen

BLZ-HNDESHLG-GWD-KRGN-D10-4X18MM

Mit großem Kragen
x 100 St.
Setzeisen für Handeinschlagbolzen

SETZEIS-KOPF-D4