Montagelochband mit Randlochung
Montagelochband mit Randlochung
MNTGBA-GELO-RANDLO-LD8,5MM-RD4,0MM-B25MM
Art.-Nr. 0972010225
EAN 4053479866963
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabeln und Leitungen auf Rohbeton
Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Abhängungen (z.B. Rohre, Lüftungskanäle)
- Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabel und Leitungen auf Rohbeton
Breite | 25 mm |
Materialstärke | 0,7 mm |
Lochdurchmesser | 8,5 mm |
Lochabstand | 15 mm |
Randlochdurchmesser | 4,0 mm |
Lochabstand Randlochung | 15 mm |
Belastung Kraft max. | 2800 N |
Werkstoff | Stahlfeinblech, 1.0226 |
Länge | 25 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!