Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montageplatte EasyClick mit Auflagenverstellung

Montageplatte EasyClick Langlochverst mit Schraube
MNTGPL-SH-W-(NI)-CLICK-AUF-EUROSHR-HO

Art.-Nr. 0683935300
EAN 4065746679053

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montageplatte EasyClick mit Auflagenverstellung

Art.-Nr. 0683935300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Montageart

Mit Euroschrauben Durchmesser 6,3 mm

Anzahl Befestigungspunkte

2-Punkt

Montageplattenhöhe

0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen