Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montageplatte EasyClick mit CAM Verstellung +/-2 mm

Montageplatte EasyClick Exzenterverst f. Spanschr
MNTGPL-SH-W-(NI)-CLICK-CAM-SHR-HO

Art.-Nr. 0683935000

EAN 4065746699655

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montageplatte EasyClick mit CAM Verstellung +/-2 mm

Art.-Nr. 0683935000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Montageart

Mit Spanplattenschraube Durchmesser 3,5 mm

Anzahl Befestigungspunkte

3-Punkt

Montageplattenhöhe

0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen