Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montageplatte EasyClick mit Höhenverstellung über Langloch +/-2 mm

Montageplatte EasyClick mit Langlochverstellung
ZB-MNTGPL-SHAN-EACL-ASSYSHR-H0

Art.-Nr. 0683100411

EAN 4050641918147

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montageplatte EasyClick mit Höhenverstellung über Langloch +/-2 mm

Art.-Nr. 0683100411

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • 3-Punkt-Befestigung für Euro-Schrauben, Kopfdurchmesser 6,8 mm

  • 5-Punkt-Befestigung für Assy-Schrauben, ∅ 3,5 mm
Hinweis

Nach Höhenverstellung als Sicherungsschraube ∅ 3 mm verwenden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Montageart

Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm

Anzahl Befestigungspunkte

5-Punkt

Montageplattenhöhe

0

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen