Montageplatte EasyClick mit Höhenverstellung über Langloch +/-2 mm
Montageplatte EasyClick mit Langlochverstellung
ZB-MNTGPL-SHAN-EACL-EUROSHR-H2
Art.-Nr. 0683100407
EAN 4050641872739
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3-Punkt-Befestigung für Euro-Schrauben, Kopfdurchmesser 6,8 mm
- 5-Punkt-Befestigung für Assy-Schrauben, ∅ 3,5 mm
Hinweis
Nach Höhenverstellung als Sicherungsschraube ∅ 3 mm verwenden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Montageart | Für Euroschrauben, Kopf- Ø 6,8 mm |
Anzahl Befestigungspunkte | 3-Punkt |
Montageplattenhöhe | 2 |