Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montageplatte Nexis ZD 2-teilig

Montageplatte Nexis ZD 2teilig 3-Punkt-Befestigung
MNTGPL-NEX-ZD-WUEPOSHR-18MM
NEXIS

Art.-Nr. F060073153
EAN 9003012398746

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montageplatte Nexis ZD 2-teilig

Art.-Nr. F060073153

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 3-Punkt-Befestigung
  • Für Klipsmontage von Nexis Möbelscharnieren

  • Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage von Möbeltüren am Korpus

  • Höhenverstellung ±2,0 mm, somit großer Verstellbereich zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen

  • Sichere Verbindung zur Möbelseite


Zweiteilige Platte, Höhenverstellung durch Verschieben des Plattenoberteils


  • Einfaches Einstellen der Türe

  • Befestigungsschrauben müssen zum Verstellen nicht gelöst werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageplattenhöhe

18 mm

Anzahl Befestigungspunkte

3-Punkt

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Montageart

Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen