Montageplatte Nexis ZD mit 2-Punkt-Befestigung
Montageplatte Nexis ZD 2-Punkt-Befestigung
MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-EUROSHR-10,5MM-4MM
NEXIS
Art.-Nr. F061073263
EAN 9003012401873
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Klipsmontage von Nexis Möbelscharnieren
- Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage von Möbeltüren am Korpus
- 3D-Verstellung: Großer Verstellbereich zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen
- Schnelle Verbindung zur Möbelseite
- Höhenverstellung über Exzenter, parallel zur Korpusvorderkante
- Tiefenverstellung über Exzenter
- Einfaches Einstellen der Türe
- Befestigungsschrauben müssen zum Verstellen nicht gelöst werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageplattenhöhe | 4 mm |
Anzahl Befestigungspunkte | 2-Punkt |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Montageart | Mit vormontierten Euroschrauben, Länge 10,5 mm |