Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montageplatte Nexis ZD mit 2-Punkt-Befestigung

Montageplatte Nexis ZD 2-Punkt-Befestigung
MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-WUEPOSHR-0MM
NEXIS

Art.-Nr. F061073219

EAN 9003012401576

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montageplatte Nexis ZD mit 2-Punkt-Befestigung

Art.-Nr. F061073219

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für Klipsmontage von Nexis Möbelscharnieren

  • Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage von Möbeltüren am Korpus

  • 3D-Verstellung: Großer Verstellbereich zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen

  • Schnelle Verbindung zur Möbelseite

  • Höhenverstellung über Exzenter, parallel zur Korpusvorderkante

  • Tiefenverstellung über Exzenter

  • Einfaches Einstellen der Türe

  • Befestigungsschrauben müssen zum Verstellen nicht gelöst werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageplattenhöhe

0 mm

Anzahl Befestigungspunkte

2-Punkt

Werkstoff

Stahl / Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Montageart

Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen