Montageplatte TIOMOS 1D mit 2-Punkt-Befestigung für Montage mit ASSY- oder Euroschraube
Kreuzmontageplatte Tiomos für ASSY/ Euro 2-Punkt
ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H08
Art.-Nr. F058139886
EAN 9003012983669
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
- 3D-Verstellung sprgt für ein einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Sichere Verbindung zur Möbelseite dank 2-Punkt-Befestigung
- Befestigung mit ASSY-Schrauben ø 3,5 oder Euroschraube (Kopf-∅ 6,8 mm)
Hinweis
Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher mit Rundklinge vorgenommen werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Montageplattenhöhe | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |