Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Montageplatte TIOMOS 1D mit 2-Punkt-Befestigung für Montage mit ASSY- oder Euroschraube

Kreuzmontageplatte Tiomos für ASSY/ Euro 2-Punkt
ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H9,5

Art.-Nr. F058139888

EAN 9003012983683

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Montageplatte TIOMOS 1D mit 2-Punkt-Befestigung für Montage mit ASSY- oder Euroschraube

Art.-Nr. F058139888

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke

  • 3D-Verstellung sprgt für ein einfaches Einstellen des Fugenbildes

  • Sichere Verbindung zur Möbelseite dank 2-Punkt-Befestigung

  • Befestigung mit ASSY-Schrauben ø 3,5 oder Euroschraube (Kopf-∅ 6,8 mm)
Hinweis

Alle Einstellungen können unabhängig voneinander mit einem Schraubendreher mit Rundklinge vorgenommen werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Montageplattenhöhe

9,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen