Montageplatte für Möbelfuß Typ A
Montageplatte für Möbelfüße Typ A
ZB-MNTGPL-MOEBLFU-KUE-ST-(ZN)
Art.-Nr.
0683360699
EAN 4038898465034
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Große und stabile Montageplatte
- Kann auch mittig unter zwei Korpusse montiert werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 80 mm |
Breite | 80 mm |
Höhe | 18 mm |
Dicke | 3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!