Montageplattform
Montageplattform
ARBPLTFORM-ALU-1,7X0,5M
Art.-Nr. 0962940600
EAN 4045989357949
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakt und stabil
- Schneller Aufbau und platzsparender Transport/Lagerung, da die Steigteile klappbar sind
- Automatisches Einrasten der Steigteile in Gebrauchs-/Transportstellung
- Einfacher Transport dank dem Griffloch in der Plattform
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Werkstoff Plattform | Holz |
Länge x Breite | 2,17 x 0,6 m |
Plattformmaß | 1,70 x 0,5 m |
Traglast max. | 300 kg |
Standhöhe | 0,58 m |
Arbeitshöhe | 2,08 m |
Reichhöhe | 2,58 m |
Transportmaß | 1,75 x 0,6 x 0,2 m |
Gewicht | 16,9 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!