Montagewinkel
Montagewinkel Stahl verzinkt mit Fixierung
MNTGWNKL-JB-W-(SZN)-70X58X55
Art.-Nr. 047973320
EAN 4049557266756
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bei der Montage immer einen Befestiger in einem der vor handenen Festlöcher zum Fixieren des Fensterelementes verwenden.
Beachten Sie beim Einsatz der Befestiger (Schraubanker W-SA, W-UR8, AMO III) deren Eigenschaften, z. B. Randabstände.
-> Erhöht sich der Randabstand, verringert sich die Auskragung entsprechend.
Datenblätter(X)
Empfohlener Befestiger in Beton:
- Schraubanker W-SA 7,5 Typ MS
- Kunststoff-Rahmendübel W-UR8
Empfohlener Befestiger in Porenbeton:
Kunststoff-Rahmendübel W-UR8
Empfohlener Befestiger in Mauerwerk aus Voll- und Lochstein:
- Kunststoff-Rahmendübel W-UR8
- AMO III-Schraube Ø 7,5 mm
Empfohlener Befestigung am Fensterbankanschluss oder Fensterrahmenprofil:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- pias-Bohrschraube
Empfohlener Befestigung am Fensterrahmenprofil bzw. Kopplung der Rahmen:
pias-Bohrschraube
![]() | |
Länge 2 (L2) | 70 mm |
Länge (L1) | 58 mm |
Breite (B) | 55 mm |
Materialstärke (t) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |