Kotúč z vulkanizovaného vlákna, vrstva Topsize – zirkónium a oxid hlinitý
Kotúč z vulk. vlákna, zirkóniový korund Topsize
KOTUC BRUS VUFIBER ZK P80-D115X22MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
22 mm otvor s krížovou drážkou
Nosný materiál vyrobený z vulkanizovaného vlákna
- Zrnitosť 16-50: 0,8 mm
- Zrnitosť 60 – 120: 0,6 mm
Elektrostatické rozptýlenie
Konzistentné rýchlosti úberu
Povrchová vrstva Topsize (= špeciálna zmes zirkónia a oxidu hlinitého s chladiacimi, tmeliacimi a brúsnymi prísadami) a vysokoelastické spojivá zo syntetických živíc
- Agresívny brúsny výkon
- Chladné brúsenie – žiadne zafarbenie obrobku
- Dlhá prevádzková životnosť
- Nízka hladina hluku
- Efektívny samoostriaci efekt brúsneho zrna
Všeobecné pracovné a bezpečnostné pokyny
- Používajte iba vláknité kotúče so schválenými nepoškodenými opornými taniermi
- Priemer kotúča z vlákna nesmie byť o viac ako 15 mm väčší než priemer opornej dosky
- Brúsenie ponorným rezom nie je povolené
- Vždy používajte vhodné ochranné prostriedky, napr. ochranné okuliare, rukavice, ochranu sluchu atď.
- Skladujte mimo priameho slnečného žiarenia a v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla. Neskladujte vo vlhkom prostredí a na zemi
- Skladujte v pôvodnom balení pri teplote 18 – 22 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 45 – 60 %
Hárky údajov(X)
Na použitie v ručných pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach s obvodovou rýchlosťou do 80 m/s v spojení s oporným tanierom
Brúsenie okrajov a povrchov na plochých a zaoblených komponentoch:
- Zrnitosť 16-40: Vyrovnávanie zvarov, bodových zvarov, spájkových spojov atď. Odihľovanie plechových, liatych a kovaných dielov. Zbrúsenie vtokov
- Zrnitosť 40-80: Vyhladzovanie tupých zvarov, zrážanie hrán a jednoduché obrusovanie plechov a iných kovových povrchov.
- Zrnitosť 40-120: Odstraňovanie hrdze, obrusovanie starých vrstiev náterov, jemné brúsenie pri oprave vozidiel
Materiály vhodné na spracovanie:
Nekorodujúce a vysoko žiaruvzdorné ocele (nehrdzavejúca oceľ), uhlíkové ocele, kované ocele, neželezné kovy, chrómové a niklové zliatiny a sivá liatina
Priemer (Ø) | 115 mm |
Priemer otvoru | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 80 |
Otáčky max. | 13300 1/min |
Odporúčané otáčky | 8300 1/min |
Nosný materiál | Vulkanfíber |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Farba taniera | Tyrkysová modrá |
Základ lepidla | Plnosyntetická živica s aktívnymi brúsnymi prísadami |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!