Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal

Motor-und Getriebestütze universal
UNI MOTORABSTÜTZ. LEICHTE AUSFÜHRUNG

Art.-Nr. 1952004180

EAN 4056807557328

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Motor-/Getriebeabstützung mit schwenkbaren Armen Universal

Art.-Nr. 1952004180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abstützen des Motors bei Arbeiten am Stützlager, Zahnriemen/Steuerkette, an der Wasserpumpe oder den Spannrollen
  • Notwendige Ausrüstung bei Reparaturen am Motor

  • Ideal für Fahrzeuge, bei denen sich die übliche Motorbrücke aus folgenden Gründen nicht mehr einsetzen lässt, wie z. B. Kunststoff-Kotflügel, langgezogene Scheinwerfer, extrem schräge Kotflügel, extrem kurze Motorräume etc.

  • Abstützung wird direkt am Wagenboden angebracht, wodurch es zu keiner Einschränkung beim Heben und Senken mit der Hebebühne kommt

  • Optimaler Zugriff bei Instandsetzungsarbeiten im Motorraum, da keine Motorbrücke im Weg ist

  • Einfache und schnelle Anpassung am Wagenboden durch verschiebbare und flexible Konstruktion

  • Neue Getriebeheber-Aufnahme erleichtert das Anbringen am Wagenboden

  • Universell einsetzbar für PKW, VAN und SUV
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

240 kg

Produktgewicht (per Stück) (55)

12000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen