Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Motorbrücke

Motorbrücke
MOTORBRKE-2X300KG

Art.-Nr. 071593 35

EAN 4011231750783

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Motorbrücke

Art.-Nr. 071593 35

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anheben des Motors mit oder ohne Getriebe bei Reparaturen an Kupplung und Differential, Motorlager, Hydrolager, Rahmenträger und Silentlager. Tragkraft 2 x 300 kg

Durch zwei unabhängig verschiebbare Lastspindeln können zwei, drei oder vier Aufhängepunkte gewählt werden


Universeller Einsatz bei längs oder quer eingebauten Motoren



Befestigung durch zwei Lastketten (Länge 800 mm) und vier Schäkel


Schnelles und sicheres Befestigen der Motoren



Dreh- und kippbare Gummiabstützböcke


Einfaches und schnelles Ausrichten der Motorbrücke ohne Lackbeschädigung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abstand Auflagepunkt min./max.

900-1540 mm

Abstand Aufhängepunkte min./max.

160-680 mm

Auflagehöhe (H1)

145 mm

Befestigungshöhe min./max. (H2)

40-260 mm

Traglast

600 kg

Produktgewicht (per Stück) (55)

15560,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen