Motorbrücke-Zubehör-Satz 6-teilig für Universal-Motorabstützung
Motorbrücke Universal-Satz
ZB-MOTBRKE-HEBEWGZ-F.1952003105
Art.-Nr. 1952003041
EAN 4065746408417
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Erweiterung des Einsatzbereiches der
Motorbrücke (Art.-Nr. 1952003105)
Motorbrücke (Art.-Nr. 1952003105)
- Mit Hilfe der neuen Komponenten wird die Abstützung auf Längsträgern oder Hilfsrahmen sowie auf einem, tief hinter der Spritzwand liegenden, Stoßdämpferdom ermöglicht
Lieferumfang:
- 2 x Stützfußverlängerung 50 mm
- 2 x Stützfußverlängerung 80-130 mm, verstellbar
- 2 x Stützfußteleskopverlängerung 290-620 mm, verstellbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 2300,000 g |
Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!