Motorbrücke mit Universal-Abstützung Universal
Motorbrücke, verstellbar, extra lange Ausführung
MOTORBRÜCKE, EXTRA LANGE AUSFÜHRUNG
Art.-Nr. 1952003110
EAN 4046777595123
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbare Motorbrücke mit 4-Punkt-Abstützung
- Alle mechanischen Teile unter dem Motor sind somit besser und sicherer zugänglich
- Die Motorbrücke kann leicht und schnell eingesetzt werden, da sie Dank der verstellbaren Füßen, in verschiedenen Stellungen angebracht werden kann
- Auflagen gummiert
- Neigung verstellbar
- Zwei verschiebbare Zughaken
- Arbeitsbereich vom Kleinwagen bis Kleintransporter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Abstand Auflagepunkt min./max. | 700-1720 mm |
Traglast | 330 kg |
Produktgewicht (per Stück) (55) | 14620,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!