Motorendichtmasse Silikon Spezial 250
Motorendichtmasse Silikon Spezial 250
MOTDIMAS-SIL-SPEZ250-ROT-70ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kalt vulkanisierender Silikonkautschuk
- Überbrückt größere Unebenheiten
- Dichtet zuverlässig auch bei jahrelangen Vibrationen
- Hervorragende Haftung und chemische Beständigkeit
- Läuft nicht ab und zieht keine Fäden
- Hautbildung nach wenigen Minuten, Vulkanisationsdauer ca. 1,5 mm/Tag
- Flüssigdichtmittel sind ausschließlich in Kombination mit der Originaldichtung zu verwenden
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Datenblätter(X)
Zur Abdichtung von Motor, Getriebe, Karosserie, Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, Ölwanne, Kühler, Differential, Lampen- und Blinkergehäuse, Schweißnähte etc.
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
Inhalt | 70 ml |
Chemische Basis | Acetat-vernetzender Dichtstoff |
Dichte / Bedingung | 1,05 g/cm³ / bei 20°C |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 1,5 mm/d |
Farbe | Rot |
Geruch/Duft | Essig |
Inhaltsgewicht | 73 g |
Hautbildezeit min. | 6 min |
Hautbildezeit max. | 12 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Härte nach Shore A | 30 |
Reißdehnung | 300 % |
Dauerbewegungsaufnahme (bis 150°C) | 25 % |
Dauerbewegungsaufnahme (größer 150°C) | 18 % |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 250 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 300 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung unter 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!