Mülltrennsystem Select II
Mülltrennsystem Select II
MUELLTRENNSYS-SELECT-II-45-2
Art.-Nr. 0683720282
EAN 4065746081122
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die optimale Mülltrennung im Unterschrank
- Für Korpusbreiten von 450 bis 600 mm
- Für Einbautiefe von min. 400 mm (lichte Korpustiefe min. 450 mm)
- Für Einbauhöhen von min. 361 mm
- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank masslich abgestimmter Lösungen im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombination
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigung aller Teile dank großer und glatter Flächen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 450 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 450 mm |
Einbauhöhe | 361 mm |
Einbautiefe | 400 mm |
Traglast | 10 kg |
Fassungsvermögen | 2x16 l |
Werkstoff | Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl |
Farbe | Silberfarben, Schwarz |
Breite | 418 mm |
Höhe | 361 mm |
Tiefe | 400 mm |
Anzahl Behälter | 2 |
Behälterinhalt | 16 l |
Behälterinhalt 2 | 16 l |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
Lieferumfang | 1 x Auszug zur Frontanbindung, 1 x Abdeckung, 2 x Eimer |