Mülltrennsystem Select II Orga
Mülltrennsystem Select II Orga
MUELLTRENNSYS-SELECT-II-ORGA-60-3
Art.-Nr. 0683720290
EAN 4065746082822
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die optimale Mülltrennung im Unterschrank mit Organisations-Schublade für noch mehr Ordnung
- Für Korpusbreite 600 mm
- Für Einbautiefe von min. 400 mm (lichte Korpustiefe min. 450 mm)
- Für Einbauhöhen von min. 458 mm
- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank masslich abgestimmter Lösungen im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombination
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Leichte Reinigung aller Teile dank großer und glatter Flächen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 450 mm |
Einbauhöhe | 458 mm |
Einbautiefe | 400 mm |
Traglast | 40 kg |
Fassungsvermögen | 3x15 + 1x5 + 2x1,5 l |
Werkstoff | Edelstahl / Kunststoff |
Farbe | Edelstahlfarben, Schwarz |
Breite | 568 mm |
Höhe | 458 mm |
Tiefe | 400 mm |
Anzahl Behälter | 3 |
Behälterinhalt | 15 l |
Behälterinhalt 2 | 15 l |
Behälterinhalt 3 | 15 l |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
Lieferumfang | 1 x Auszug zur Frontanbindung, 1 x Organisationsschublade, 3 Eimer, 3 Kleinbehälter |