Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mülltrennsystem VS ENVI Center 2 für die Montage hinter Drehtüren

Mülltrennsystem VS ENVI Center 2
MUELLTRENNSYS-(ENVI-CENTER)-ANTHR-18LTR

Art.-Nr. 0683720685
EAN 4065233108011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mülltrennsystem VS ENVI Center 2 für die Montage hinter Drehtüren

Art.-Nr. 0683720685

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für Korpusbreiten ab 400 (1- und 2-fach)

  • Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es, verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern

  • Optimale Erreichbarkeit durch automatisch ausschwenkende Behälter beim Öffnen der Tür

  • Beim Öffnen hebt sich der Deckel und beim Schließen legt er sich wieder auf den Behälter

  • Deckel mit zusätzlichem Stauraum, z.B. zur Aufbewahrung von Müllbeuteln und kleineren Haushaltsutensilien

  • Deckel dient als Geruchsverschluss und verhindert das Austreten unangenehmer Gerüche

  • Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln

  • Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

400 mm

Passend für lichte Korpustiefe

350 mm

Fassungsvermögen

2x9 l

Material

Stahl

Surface

Pulverbeschichtet

Colour

Lavagrau

Width

350 mm

Height

525 mm

Tiefe

350 mm

Anzahl Behälter

2

Behälterinhalt

9 l

Behälterinhalt 2

9 l

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen