Mülltrennsystem VS ENVI Center 3 für die Montage hinter Drehtüren
Mülltrennsystem VS ENVI Center 3
MUELLTRENNSYS-(ENVI-CENTER)-ANTHR-40LTR
Art.-Nr. 0683720686
EAN 4065233118867
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Korpusbreiten ab 500 mm (3- und 4-fach)
- Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es, verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern
- Optimale Erreichbarkeit durch automatisch ausschwenkende Behälter beim Öffnen der Tür
- Beim Öffnen hebt sich der Deckel und beim Schließen legt er sich wieder auf den Behälter
- Deckel mit zusätzlichem Stauraum, z.B. zur Aufbewahrung von Müllbeuteln und kleineren Haushaltsutensilien
- Deckel dient als Geruchsverschluss und verhindert das Austreten unangenehmer Gerüche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 500 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 450 mm |
Fassungsvermögen | 1x19 l + 1x12 l + 1x9 l |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Lavagrau |
Breite | 450 mm |
Höhe | 525 mm |
Tiefe | 450 mm |
Anzahl Behälter | 3 |
Behälterinhalt | 18 l |
Behälterinhalt 2 | 12 l |
Behälterinhalt 3 | 9 l |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |