Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro

Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro
MUELLTRENNSYS-ENVIFLEX-450-1FACH

Art.-Nr. 0683720377
EAN 4050641998880

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro

Art.-Nr. 0683720377

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet großes Volumen auch im kleinen Korpus
  • Für Korpusbreiten von 450 bis 900 mm

  • Für Einbautiefe von min. 400 mm (Innenmaß Schubkasten), Nennlänge Führung = 450 mm

  • Für Einbauhöhen von min. 352 mm bzw. 452 mm (ENVI FLEX PRO)

  • Zur Montage in handelsüblichen Zargensystemen wie z.B. Nova Pro Scala und Vionaro ab Nennlänge 450 mm

  • Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es, verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern

  • Pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche

  • Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch zur Aufbewahrung von z. B. Tiernahrung oder Lebensmitteln geeignet sind

  • Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70°C spülmaschinenfest

  • Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter

  • Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung

  • Jederzeit nachrüstbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

450 mm

Passend für lichte Korpustiefe

455 mm

Einbauhöhe

366 mm

Nennlänge

450 mm

Fassungsvermögen

1x29 l

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Höhe

366 mm

Tiefe

400 mm

Anzahl Behälter

1

Behälterinhalt

29 l

Werkstoff Auszug

Stahl

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Biobehälter ÖKO-LINER

MUELLTRENNSYS-ENVI-SPACE-BIO-4LTR

Ein 4-Liter-Behälter mit Deckel und Aktivkohlefilter
x 1 St.
Fusspedal ENVI Kick

OEFNGSYS-F.MUELLTRENNSYS-(ENVI-KICK)-110

Komfortables, freihändiges Öffnen von Mülltrennsystemen oder Ausügen mit Frontanbindung durch Betätigung des Fußpedals
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen