Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro
Mülltrennsystem VS ENVI Flex und VS ENVI Flex Pro
MUELLTRENNSYS-ENVIFLEX-ANTHR-800-3FACH
Art.-Nr.
0683720780
EAN 4065233124578
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bietet großes Volumen auch im kleinen Korpus
- Für Korpusbreiten von 450 bis 900 mm
- Für Einbautiefe von min. 400 mm (Innenmaß Schubkasten), Nennlänge Führung = 450 mm
- Für Einbauhöhen von min. 352 mm bzw. 452 mm (ENVI FLEX PRO)
- Zur Montage in handelsüblichen Zargensystemen wie z.B. Nova Pro Scala und Vionaro ab Nennlänge 450 mm
- Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es, verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern
- Pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch zur Aufbewahrung von z. B. Tiernahrung oder Lebensmitteln geeignet sind
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70°C spülmaschinenfest
- Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter
- Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung
- Jederzeit nachrüstbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 800 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 455 mm |
Einbauhöhe | 366 mm |
Nennlänge | 450 mm |
Fassungsvermögen | 1x16 + 2x22 l |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Lavagrau |
Höhe | 366 mm |
Tiefe | 400 mm |
Anzahl Behälter | 3 |
Behälterinhalt | 16 l |
Behälterinhalt 2 | 22 l |
Behälterinhalt 3 | 22 l |
Werkstoff Auszug | Stahl |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!