Mülltrennsystem VS ENVI Space / ENVI Space S
Mülltrennsystem VS ENVI Space
MUELLTRENNSYS-ENVISPACE-ANTHR-600-45LTR
Art.-Nr. 0683720756
EAN 4065233124462
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den bequemen und vollständigen Zugriff auch auf die hinteren Eimer durch synchronisierte Führung Nova Pro mit Vollauszug, integrierter Dämpfung und Selbsteinzug
- Für Korpusbreiten von 370 bis 600 mm
- Für Einbautiefe von 464 mm
- Sondervariante ENVI Space S zur Montage von Untertischgeräten mit einer mittigen Einbautiefe von nur 310 mm
- Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern
- Ausziehbare, pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
- Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter
- Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung
- Durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig
- Zur Befestigung des Beschlags auf den Führungen sind keine Werkzeuge notwendig
- Komfortable 3D-Frontjustierung zum einfach und bequemen Einstellen der Front, auch im eingebauten Zustand
- Jederzeit nachrüstbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 464 mm |
Einbauhöhe | 370 mm |
Einbautiefe | 392 mm |
Traglast | 40 kg |
Fassungsvermögen | 1x29 + 1x16 l |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Lavagrau |
Höhe | 370 mm |
Anzahl Behälter | 2 |
Behälterinhalt | 29 l |
Behälterinhalt 2 | 16 l |
Werkstoff Auszug | Stahl |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!