Mülltrennsystem VS ENVI Space XX
Mülltrennsystem VS ENVI Space XX
MUELLTRENN-ENVISPACE-(XX)-ANTHR-70LTR
Art.-Nr. 0683720762
EAN 4065233124370
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bietet großes Volumen auch im kleinen Korpus
- Für Korpusbreiten von 300 bis 600 mm
- Für Einbautiefe von min. 515 mm
- Für Einbauhöhen von min. 580 mm
- Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern
- Durch synchronisierte Führung Nova Pro mit Überauszug ist ein einfacher und bequemer Zugriff auch auf die hinteren Behälter möglich, ohne die vorderen Behälter entnehmen zu müssen
- Ausziehbare, pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche
- Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln
- Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest
- Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter
- Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung
- Durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig
- Zur Befestigung des Beschlags auf den Führungen sind keine Werkzeuge notwendig
- Komfortable 3D-Frontjustierung zum einfach und bequemen Einstellen der Front, auch im eingebauten Zustand
- Jederzeit nachrüstbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 450 mm |
Passend für lichte Korpustiefe | 515 mm |
Einbauhöhe | 580 mm |
Einbautiefe | 515 mm |
Traglast | 40 kg |
Fassungsvermögen | 2x35 l |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Lavagrau |
Anzahl Behälter | 2 |
Behälterinhalt | 35 l |
Behälterinhalt 2 | 35 l |
Werkstoff Auszug | Stahl |
Werkstoff Behälter | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!