Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mülltrennsystem VS ENVI Space XX

Mülltrennsystem VS ENVI Space XX
MUELLTRENN-ENVISPACE-(XX)-ANTHR-70LTR

Art.-Nr. 0683720763

EAN 4065233124363

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mülltrennsystem VS ENVI Space XX

Art.-Nr. 0683720763

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet großes Volumen auch im kleinen Korpus
  • Für Korpusbreiten von 300 bis 600 mm

  • Für Einbautiefe von min. 515 mm

  • Für Einbauhöhen von min. 580 mm

  • Übersichtliche Abfalltrennung – die verschiedenen Behälter ermöglichen es verschiedene Arten von Abfall getrennt voneinander zu lagern

  • Durch synchronisierte Führung Nova Pro mit Überauszug ist ein einfacher und bequemer Zugriff auch auf die hinteren Behälter möglich, ohne die vorderen Behälter entnehmen zu müssen

  • Ausziehbare, pulverbeschichtete Abdeckung über den Abfallbehältern als zusätzliche Ablagefläche

  • Behälter aus lebensmittelechtem Kunststoff, welche auch geeignet sind zur Aufbewahrung von z.B. Tiernahrung oder anderen Lebensmitteln

  • Behälter sind leicht zu reinigen und bis zu 70° spülmaschinenfest

  • Behältergriffe dienen zu Befestigung von Müllbeuteln und einfacher Entnahme der Behälter

  • Optional gibt es für die Behälter auch geschlossene Deckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter zur Abdeckung

  • Durch mitgelieferte Einbauschablone ist kein Messen beim Einbau in den Korpus notwendig

  • Zur Befestigung des Beschlags auf den Führungen sind keine Werkzeuge notwendig

  • Komfortable 3D-Frontjustierung zum einfach und bequemen Einstellen der Front, auch im eingebauten Zustand

  • Jederzeit nachrüstbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

500 mm

Passend für lichte Korpustiefe

515 mm

Einbauhöhe

580 mm

Einbautiefe

515 mm

Traglast

40 kg

Fassungsvermögen

2x35 l

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Lavagrau

Anzahl Behälter

2

Behälterinhalt

35 l

Behälterinhalt 2

35 l

Werkstoff Auszug

Stahl

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Biobehälter ÖKO-LINER

MUELLTRENNSYS-ENVI-SPACE-BIO-4LTR

Ein 4-Liter-Behälter mit Deckel und Aktivkohlefilter
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen