Münzpfandschloss Acqua
Münzpfandschloss Acqua
MUENZSHLO-PFAND-KST-FEUCHTIGRES-R
Art.-Nr. 0683530671
EAN 4049557416137
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feuchtigkeitsresistent
- Für 1-Euro-/50-Cent-Münzen
- Frontplatte und Gehäuse aus ABS
- Zylinder und Riegel aus Kunststoff (PA 66 30GF)
- IP-Schutz: IP64
- Feuchtigkeitsklasse: > 200 Stunden bei 55 °C und 95 % Luftfeuchte
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung | Rechts |
Dornmaß | 29,6 mm |
Schließart | Verschiedenschließend |
Schlüsselnummer | EM 001 - 700 |
