Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Münzpfandschloss für 1-Euro-/50-Cent-Münzen

MUENZSHLO-PFAND-KST-LINKS

Art.-Nr. 0683530672

EAN 4049557416144

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Münzpfandschloss für 1-Euro-/50-Cent-Münzen

Art.-Nr. 0683530672

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchdachte Ausstattung


  • Frontplatte und Gehäuse aus ABS.

  • Zylinder und Riegel aus Zamak.

  • IP-Schutz: IP54.

  • Feuchtigkeitsklasse: >96 Stunden bei 55 °C und 95 % Luftfeuchte.


Lieferumfang


  • 1 x Münzpfandschloss.

  • 4 x Befestigungsschrauben.

  • 2 x Schlüssel.

  • 1x Münzauffangbehälter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Ausführung

Links

Dornmaß

29,6 mm

Schließart

Verschiedenschließend

Schlüsselnummer

EM 001 - 700

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen