Muffe mit Innengewinde EN10242 M2, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 M2 Temperguss feuerverzinkt
FITT-MUFF-EN10242-M2-V-R1/4
Art.-Nr.
4988800691
EAN 4048539951666
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
Anschlussgewinde (d1) | R 1/4 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 27 mm |
Länge 4 (z1) | 7 mm |