Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Muffe reduziert mit Innen- und Außengewinde EN10242 M4, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 M4 reduziert Temperguss feuerverzinkt
FITT-MUFF-EN10242-M4-V-R1/4X1/8

Art.-Nr. 4988800635

EAN 4048539952762

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Muffe reduziert mit Innen- und Außengewinde EN10242 M4, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800635
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
Anschlussgewinde (d1)

R 1/4 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anschlussgewinde 2 (d2)

R 1/8 Zoll

DIN

10242

Länge (a)

32 mm

Länge 4 (z1)

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen