Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Muffe reduziert mit Innengewinde EN10242 M2, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 M2 reduziert Temperguss feuerverzinkt
FITT-MUFF-EN10242-M2-V-R1X3/4

Art.-Nr. 4988800419
EAN 4048539953356

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Muffe reduziert mit Innengewinde EN10242 M2, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800419

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 1 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anschlussgewinde 2 (d2)

R 3/4 Zoll

DIN

10242

Länge (a)

45 mm

Länge 4 (z1)

13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen