Muldenplatte
Muldenplatte
MULDPL-F.SLSHRNK-150X150X29-4STK
Art.-Nr. 0957367585
EAN 4046778516127
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schubladen-Einteilungsmaterial für Werkbänke, Schränke und Rollwagen zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung
- Material: Polystyrol schlagfest
- Aufnahme der Muldensteckwände im Rastermaß 14 mm
- Alle Teile mittels Nut-Feder zusammensteckbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | B |
Geeignet für Schubladenschrank | PRO WUS / WUSK / RWB / US / USK / RW |
Farbe | Rot |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 150 x 150 x 29 mm |
Werkstoff | HIPS - Polystyrol schlagfest |
Muldenbreite | 32 mm |
Anzahl Mulden | 4 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!