Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A4-50 a A4-70, bez povrchovej úpravy
ISO 4017, nehrdz. oceľ A4 50, A4 70, bez p. úpr.
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A4/70-SW8-M5X20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú kompatibilné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22. Pevnosť A4-70 po nominálnu veľkosť M24 vrátane | Od nominálnej veľkosti M27 pevnosť A4-50
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |