Multifunktions-Abisolierer
Abisolierzange selbstjustierend Multi
ABISOZANG-SELBSTJUST-MULTI-(0,5-6QMM)
Art.-Nr. 071441 100
EAN 4050641660572
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abisolierzange.
Zum Abisolieren.
- Einfaches Abisolieren von 0,5 bis 6,0 mm² (20-10 AWG).
- Mit einem speziellen Scansystem passt sich das Werkzeug automatisch an den Durchmesser des Leiters an.
- Die Isolierung auf dem Leiter wird auf einer Länge von 5 mm entfernt (die Isolierung bleibt auf dem Leiter). Dies reicht aus, um die losen Enden des Leiterdrahts richtig einzuklemmen - kein Aufsplitten des Leiterendes.
Drücken Sie die Schiebevorrichtungen.
- Doppelseitige Gießfähigkeit: 0,5 bis 2,5 mm² (20-13 AWG) und 4,0 bis 6,0 mm² (12-10 AWG).
- Integrierter, leicht zugänglicher Seitendrahtabschneider bis zu 6,0 mm² (10 AWG), massive Leiter bis 4,0 mm² (12 AWG).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-6 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG) | 10-20 |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | Kunststoff |