Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Multifunktionsdorn für Kabelabroller XB300 & XB500

Multifunktionsdorn für Kabelabroller XB300/500
MULTIFUNKTDORN-F.KBLABROLL-XB300/500

Art.-Nr. 0975811700

EAN 4099618039096

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Multifunktionsdorn für Kabelabroller XB300 & XB500

Art.-Nr. 0975811700

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abrollen von losen Kabelbünden oder Einzeladern bis max. 294 mm Höhe und max. 430 mm Durchmesser
  • 4 ausklappbare Seitenbügel

  • Durchmesser Teleskopmitteldorn: 72 mm

  • Teleskopmechanismus (von 196 mm auf 294 mm ausziehbar)
Hinweis

Die Kombinationsmöglichkeit der Kabelabroller XB300 & XB500 in Verbindung mit Schubstangen ist durch eine Öffnung im Multifunktionsdorn weiter gegeben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abrollern von losen Kabelbünden sowie Einzeladern in Verbindung mit den Kabelabrollern XB300 & XB500

Höhe

294 mm

Durchmesser

430 mm

Farbe

Schwarz, Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen