Multilinienlaser MLG 19
Multi-Linienlaser MLG 19
Art.-Nr. 5709300042
EAN 4062856560226
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 horizontaler und 2 vertikale grüne 360-Grad-Laserstrahlen bieten feine, helle Linien für die Ausrichtung überall dort, wo präzise vertikale und horizontale Linien erforderlich sind. Normalerweise auf Baustellen, für Dekorationen und im Möbelbau verwendet.
Selbstnivellierender Multilinienlaser mit Sperrfunktion
- Mit einem Selbstnivellierungsbereich von +/-4 Grad und einer kurzen Nivellierzeit von ≤2 s.
- Dank Sperrmodus kann das Gerät ohne Einschränkungen verwendet werden: in der Hand oder auf einer schrägen Oberfläche platziert.
Drei 360-Grad-Laserstrahlen (1 horizontal und 2 vertikal)
- Ermöglicht rechtwinklige, waagerechte und senkrechte Messungen für präzise Fluchtmessungen und Installationen.
- Mit Referenzpunkt auf der vorderen rechten Seite des Geräts.
- Ermöglicht ein Zusammenarbeiten aus verschiedenen Richtungen.
- Alle Laserstrahlen können einzeln eingeschaltet werden: nur vertikale oder horizontale Strahlen oder alle zusammen.
Lithium-Ionen-Akku und Typ-C-Anschluss am Gerät und Akkupack
- Kompatibel mit Schnellladegeräten für ein schnelles Laden (5 V/2 A).
- Das Akkupack kann im Gerät aufgeladen oder entnommen und separat aufgeladen werden.
- Das Gerät kann auch ohne Akku direkt über das Ladegerät betrieben werden.
IP54
- Geschützt gegen begrenztes Eindringen von Staub und Wasserspritzern aus allen Richtungen.
- Dadurch kann das Gerät in einer feuchten und staubigen Arbeitsumgebung verwendet werden.
Empfängermodus
- Mit dem Empfänger wird der Arbeitsbereich auf bis zu 100 m erweitert.
- Kompatibel mit den meisten Empfängern auf dem Markt.
Hinweis
Lieferumfang:
- 1x Multi-Linienlaser
- 1x Universalhalterung
- 1x grüne Laserbrille
- 1x Zieltafel, 1 Typ-C-Kabel
- 1x Bedienungsanleitung
- Robuster Werkzeugkoffer mit 3D-EVA-Einlage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietFür Installations- und Messarbeiten von Konstruktionen oder Dekorationen; Schränke, Rohrleitungen, Kabelverlegung usw.
Laserklasse | 2 |
Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge) | 2,4 mm/10m |
Selbstnivellierungsbereich (+/-) | 4 Grad |
Reichweite ohne Empfänger | 30 m |
Reichweite mit Empfänger | 50 m |
Temperatureinsatzbereich min. | -10 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | -50 °C |
Länge | 132 mm |
Breite | 90 mm |
Höhe | 118 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
Multilinienlaser MLG 19 inklusive:
1
x
Universalhalterung PV14 mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde
BRKT-LT-UNI-PV14-(F.MLG 19/CG 19/SG 19)
Beschreibung:
Kompatibel mit Linienlaser MLG 19, CG 19, CG 19S und SG 19
Menge:
1
x
1
x
Zieltafel Farbe Grün
ZIELTAFEL-GRUEN
Beschreibung:
Grüne reflektierende Zieltafel mit Magnet für Multilinienlaser.
Menge:
1
x
1
x
Akkupack für Linienlaser-Richtwaage MLG 19
BTRYPCK-LT-F.5709300042
Beschreibung:
Akkupack für Linienlaser-Richtwaage MLG 19.
Menge:
1
x
1
x
Lasersichtbrille Grün
LASRGOGL-BLACK/GREEN
Beschreibung:
Optimale Sichtbarkeit von Laserlinien und -punkten auch bei hellem Umgebungslicht oder über große Entfernungen garantiert
Menge:
1
x
1
x
USB-Kabel
USBLADEKBL-F.HNDLEUCHT-L1M
Beschreibung:
Hochwertiges USB-Kabel
Menge:
1
x