Multinorm Bundhose
Bundhose Multinorm-Line
MULTINORM HOSE GRAU/SCHWARZ 27
Art.-Nr. M003094027
EAN 4250241986878
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Antistatische Bundhose, die höchsten Schutz gegen Hitze und Flammen bietet.
- Flammhemmend, antistatisch, verdeckter Reißverschluss
- 2 Vordertaschen, Gesäßtasche mit Patte, große Schenkeltasche, Meterstabtasche
- Reflektierende Biesen
- Knieverstärkung, elastischer Bund, doppelter Saum
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Größe | 27 |
Farbe | Grau, Schwarz |
Normen | ISO 11612, ISO 11611 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-1-2 |
Werkstoff | 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser |
Waschbar bei | 60°C |
EN-Norm | 1149-5, 13034 |
ISO | 11612, 11611 Klasse 2 |