Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Multinorm Bundhose

Bundhose Multinorm-Line
MULTINORM HOSE MARINE/SCHWARZ 48

Art.-Nr. M003095048
EAN 4250241987035
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Multinorm Bundhose

Art.-Nr. M003095048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Antistatische Bundhose, die höchsten Schutz gegen Hitze und Flammen bietet.
  • Flammhemmend, antistatisch, verdeckter Reißverschluss

  • 2 Vordertaschen, Gesäßtasche mit Patte, große Schenkeltasche, Meterstabtasche

  • Reflektierende Biesen

  • Knieverstärkung, elastischer Bund, doppelter Saum

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

48

Farbe

Marineblau, Schwarz

Normen

ISO 11612, ISO 11611 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-1-2

Werkstoff

99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser

Waschbar bei

60°C

EN-Norm

1149-5, 13034

ISO

11612, 11611 Klasse 2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen