Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Multinorm Bundjacke

Bundjacke Multinorm-Line
MULTINORM JACKE GRAU/SCHWARZ XXL

Art.-Nr. M001098004

EAN 4250241986779

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Multinorm Bundjacke

Art.-Nr. M001098004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die funktionelle und antistatische Bundjacke bietet höchsten Schutz und besten Tragekomfort.
  • Flammhemmend, antistatisch, verdeckter Reißverschluss

  • 2 Vorder-, 2 Brusttaschen

  • Reflektierende Einsätze

  • Verstellbare Ärmelbündchen

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Schwarz

Größe

XXL

Werkstoff

99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Normen

ISO 11612, ISO 11611 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-1-2

ISO

11612, 11611 Klasse 2

Sonstige Norm

IEC 61482-1-2

EN-Norm

1149-5, 13034

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit hoher Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen