Multinorm Bundjacke
Bundjacke Multinorm-Line
MULTINORM JACKE MARINE/SCHWARZ XXL
Art.-Nr. M001099004
EAN 4250241986830
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die funktionelle und antistatische Bundjacke bietet höchsten Schutz und besten Tragekomfort.
- Flammhemmend, antistatisch, verdeckter Reißverschluss
- 2 Vorder-, 2 Brusttaschen
- Reflektierende Einsätze
- Verstellbare Ärmelbündchen
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau, Schwarz |
Größe | XXL |
Werkstoff | 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 350 g |
Normen | ISO 11612, ISO 11611 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-1-2 |
ISO | 11612, 11611 Klasse 2 |
Sonstige Norm | IEC 61482-1-2 |
EN-Norm | 1149-5, 13034 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit hoher Temperatur |