Multinorm Latzhose
Latzhose Multinorm-Line
MULTINORM LATZHOSE GRAU/SCHWARZ 46
Art.-Nr. M004086046
EAN 4250241987165
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Antistatische Latzhose, die Ihren Arbeitsalltag meistert.
- Flammhemmend, antistatisch, verdeckter Reißverschluss
 - 2 Vordertaschen, Gesäßtasche mit Patte, große Schenkeltasche, Meterstabtasche
 - Reflektierende Biesen
 - Verstellbare Träger mit Steckschnallen, Stretcheinsätze im Hüftbereich
 - Knieverstärkung, doppelter Saum
 - EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Grau, Schwarz  | 
Größe  | 46  | 
Größe FR/ES/PT/BE  | 40  | 
Werkstoff  | 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 350 g  | 
Normen  | ISO 11612, ISO 11611 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-1-2  | 
ISO  | 11612, 11611 Klasse 2  | 
Sonstige Norm  | IEC 61482-1-2  | 
EN-Norm  | 1149-5, 13034  | 
Waschbar bei  | 60°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit hoher Temperatur, Nicht chemisch reinigen  | 
Konfektionsgröße UK  | 32  |