Multinorm Latzhose
Latzhose Multinorm-Line
MULTINORM LATZHOSE MARINE/SCHWARZ 27
Art.-Nr. M004087027
EAN 4250241987295
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Antistatische Latzhose, die Ihren Arbeitsalltag meistert.
- Flammhemmend, antistatisch, verdeckter Reißverschluss
- 2 Vordertaschen, Gesäßtasche mit Patte, große Schenkeltasche, Meterstabtasche
- Reflektierende Biesen
- Verstellbare Träger mit Steckschnallen, Stretcheinsätze im Hüftbereich
- Knieverstärkung, doppelter Saum
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau, Schwarz |
Größe | 27 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50C |
Werkstoff | 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 350 g |
Normen | ISO 11612, ISO 11611 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-1-2 |
ISO | 11612, 11611 Klasse 2 |
Sonstige Norm | IEC 61482-1-2 |
EN-Norm | 1149-5, 13034 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit hoher Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 40S |