Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Multinorm Latzhose

Latzhose Multinorm-Line
MULTINORM LATZHOSE MARINE/SCHWARZ 58

Art.-Nr. M004087058

EAN 4250241987363

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Multinorm Latzhose

Art.-Nr. M004087058

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Antistatische Latzhose, die Ihren Arbeitsalltag meistert.
  • Flammhemmend, antistatisch, verdeckter Reißverschluss

  • 2 Vordertaschen, Gesäßtasche mit Patte, große Schenkeltasche, Meterstabtasche

  • Reflektierende Biesen

  • Verstellbare Träger mit Steckschnallen, Stretcheinsätze im Hüftbereich

  • Knieverstärkung, doppelter Saum

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau, Schwarz

Größe

58

Größe FR/ES/PT/BE

52

Werkstoff

99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Normen

ISO 11612, ISO 11611 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-1-2

ISO

11612, 11611 Klasse 2

Sonstige Norm

IEC 61482-1-2

EN-Norm

1149-5, 13034

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit hoher Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

42

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen