Muschelgriff
Muschelgriff Holz rund
GRF-MUSCHEL-HO-BUCHE-50MM
Art.-Nr.
0685125033
EAN 4045727049655
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
Werkstoff | Buche |
Oberfläche | Roh |
Oberflächenstruktur | Geschliffen |
Höhe (H) | 12 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 4.5 mm |
Durchmesser (D) | 50 mm |
Innendurchmesser (D1) | 32 mm |
Bohrlochdurchmesser (BD) | 45 mm |
Bohrlochtiefe (BT) | 7.5 mm |