Muschelgriff breit
Muschelgriff Zinkdruckguss breit
GRF-MUSCHEL-ZD-(NI)-GEBUERSTET-160MM
Art.-Nr. 0685310260
EAN 4052703220694
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
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Außenlänge (L) | 180 mm |
Innenlänge (L1) | 148 mm |
Außenbreite (B) | 50 mm |
Innenbreite (B1) | 45 mm |
Höhe (H) | 16,1 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2,15 mm |
Fräslochlänge (FL) | 174,4 mm |
Fräslochbreite (FB) | 45 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 14 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!