Muschelgriff oval
Muschelgriff Holz oval
GRF-MUSCHEL-HO-BUCHE-100X44MM
Art.-Nr. 0685125040
EAN 4045727049662
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
Werkstoff | Buche |
Oberfläche | Roh |
Oberflächenstruktur | Geschliffen |
Außenlänge (L) | 100 mm |
Innenlänge (L1) | 76 mm |
Außenbreite (B) | 44 mm |
Innenbreite (B1) | 22 mm |
Höhe (H) | 18 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 5,5 mm |
Fräslochlänge (FL) | 95 mm |
Fräslochbreite (FB) | 39 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 12,5 mm |