Muschelgriff oval
Muschelgriff Holz oval
GRF-MUSCHEL-HO-BUCHE-84,5X33,5MM
Art.-Nr.
0685125050
EAN 4045727049679
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Werkstoff | Buche |
Oberfläche | Roh |
Oberflächenstruktur | Geschliffen |
Außenlänge (L) | 84.5 mm |
Innenlänge (L1) | 66.5 mm |
Außenbreite (B) | 33.5 mm |
Innenbreite (B1) | 16.2 mm |
Höhe (H) | 15.5 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 3 mm |
Fräslochlänge (FL) | 80 mm |
Fräslochbreite (FB) | 29.2 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 12.5 mm |